Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT305126 kierrehuiluhana # 6-32unc musta oksidi | AA3VWW 11W859

WIDIA GT305126 Spiraalihuiluhana #6-32 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA3VWW Malli: GT305126Ristiviite: 11W859

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuettelonumeroGT30
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajat3BX
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT305132 spiraalihana 5 / 16-18unc musta oksidi | AA3VXC 11W865 GT30513232 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "31 / 64 "€72.32
WIDIA GT305137 Spiraalihuiluhana 1/2-13 unc Black Oxide | AA3VXH 11W870 GT30513743.375 "130.367 "1 / 2 "49 / 64 "€103.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT305126 Spiraalihuiluhana #6-32 unc Black Oxide
€54.08 / yksikkö