Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT305040 kierrehuiluhana 5 / 16-18unc Ticn | AA3VQL 11W734

WIDIA GT305040 Spiraalihuiluhana 5/16-18unc Ticn

Varastossa
Tuote: AA3VQL Malli: GT305040Ristiviite: 11W734

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT30
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajat2BX
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus31 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
WIDIA GT305097 Spiraalihana M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Karkea2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
Tarjouspyyntö
WIDIA GT305099 Spiraalihuiluhana M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Karkea2.75 "0.80mmD76mm€27.55
WIDIA GT305100 kierrehuiluhana M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Karkea3 9 / 64 "1.00mmD86mm€55.26
WIDIA GT305101 spiraalihuippuhana M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Karkea3 35 / 64 "1.25mmD98mm€64.82
WIDIA GT305102 Spiraalihuiluhana M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Karkea3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€77.40
WIDIA GT305103 Kierrehuiluhana M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Karkea4 21 / 64 "1.75mmD119mm€92.64
WIDIA GT305104 Spiraalihuiluhana M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Karkea4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm€133.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT305040 Spiraalihuiluhana 5/16-18unc Ticn
€67.04 / yksikkö