Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 3/8-16UNC TiCN 2BX | AA3QNA 11T282

WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 3/8-16UNC TiCN 2BX

Varastossa
Tuote: AA3QNA Malli: GT20Ristiviite: 11T282

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT20
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajat2BX
Varsi Dia.0.381 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaVasen käsi
thread Pituus39 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT20 kierrehuiluhana # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€12.95
WIDIA GT20 spiraalihana # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
Tarjouspyyntö
WIDIA GT20 spiraalihuippuhana # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€48.37
WIDIA GT205040 spiraalihuippuhana # 10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€52.75
WIDIA GT20 spiraalihana 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€54.77
WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€55.47
WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€61.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 3/8-16UNC TiCN 2BX
€67.58 / yksikkö