WIDIA GT20 spiraalihana # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272

WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana #6-32UNC TiCN 2BX

Tuote: AA3QMP Malli: GT20Ristiviite: 11T272

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT20
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajat2BX
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaVasen käsi
thread Pituus23 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT20 kierrehuiluhana # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€12.95
WIDIA GT20 spiraalihuippuhana # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€48.37
WIDIA GT205040 spiraalihuippuhana # 10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€52.75
WIDIA GT20 spiraalihana 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€54.77
WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€55.47
WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€61.58
WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana 5/16-18UNC TiCN 3BX | AA3QMZ 11T281 GT20UNC32 23 / 32 "183BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€58.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT20 Spiraalihuiluhana #6-32UNC TiCN 2BX