Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5364502 kierrehuiluhana 5 / 16-18unc musta oksidi | AA3VFJ 11W493

WIDIA 5364502 Spiraalihuiluhana 5/16-18 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA3VFJ Malli: 5364502Ristiviite: 11W493

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8304
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 5364710 Spiraalihuiluhana 3/4-16unf Black Oxide | AA3VED 11W462 5364710Muokattu Bottoming8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€154.05
WIDIA 5364703 Spiraalihuiluhana 3/4-10 unc Black Oxide | AA3VEE 11W463 5364703Muokattu Bottoming8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€154.77
WIDIA 5356748 Kierrehuiluhana # 4-48unf musta oksidi | AA3VEF 11W464 5356748Muokattu Bottoming8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€37.08
WIDIA 5356668 Spiraalihuiluhana #2-56unc Black Oxide | AA3VEG 11W465 5356668Muokattu Bottoming830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€56.32
WIDIA 5364695 Spiraalihana 5 / 8-18unf musta oksidi | AA3VEH 11W466 5364695Muokattu Bottoming8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€119.21
WIDIA 5364687 Kierrehuiluhana 5 / 8-11unc musta oksidi | AA3VEJ 11W467 5364687Muokattu Bottoming830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€116.17
WIDIA 5364677 Spiraalihana 9 / 16-18unf musta oksidi | AA3VEK 11W468 5364677Muokattu Bottoming8304333 / 64 "UNF3.59318H3€109.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5364502 Spiraalihuiluhana 5/16-18 unc Black Oxide
€36.97 / yksikkö