Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 BBL-3603000 Poraustyökalun reiän halkaisija ,360 tuumaa S 3.000 tuumaa | AA7BZT 15T487

MICRO 100 BBL-3603000 poraustyökalun reiän halkaisija ,360 tuumaa S 3.000 XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7BZT Malli: BBL-3603000Ristiviite: 15T487

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSädeporaustyökalu
Kulma0.09 "
Poraussyvyys3"
Pora Dia.0.36 "
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus4"
Säde0.005 "-0.008"
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 BBL-050150 -poraustyökalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€37.54
MICRO 100 BBL-050150G -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN päällystetty1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€42.83
MICRO 100 BBL-050400 -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .400 tuumaa | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-060150 -työkalun porausreikä .060 tuumaa D .150 tuumaa AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€42.70
MICRO 100 BBL-060200 -työkalun reiän halkaisija .060 tuumaa D .200 tuumaa | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-060300 -työkalun reiän halkaisija .060 tuumaa D .300 tuumaa | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09
MICRO 100 BBL-080200 -työkalun reiän halkaisija .080 tuumaa D .200 tuumaa | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "päällystämätön1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€39.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 BBL-3603000 poraustyökalun reiän halkaisija ,360 tuumaa S 3.000 XNUMX tuumaa
€105.11 / yksikkö