Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19575 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDL 12E986

WIDIA 19575 Käsihana #6-32 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA4CDL Malli: 19575Ristiviite: 12E986
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
€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero5303S
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 19615 Käsihana # 10-32unf musta oksidi | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€10.88
WIDIA 19605 käsihana #10-24 unc Black Oxide | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€10.36
WIDIA 19600 Käsihana # 10-24unc musta oksidi | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€10.85
WIDIA 19585 käsihana #8-32 unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€10.57
WIDIA 19580 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.13
WIDIA 19460 Käsihana 3 / 4-16unf musta oksidi | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€85.05
WIDIA 19455 Käsihana 3 / 4-16unf musta oksidi | AA4CEG 12F011 194552"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€85.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19575 Käsihana #6-32 unc Black Oxide
€10.54 / yksikkö