Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14221 Käsihana 7/16-14 unc Päällystämätön | AD6UAD 4AHW2

WIDIA 14221 Käsihana 7/16-14 unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UAD Malli: 14221Ristiviite: 4AHW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5303
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.156 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 15184 Hand Tap #4-40unc Päällystämätön | AD6TXJ 4AHL3 15184kynttilä530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€13.10
WIDIA 15185 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AD6TXK 4AHL4 15185Pistoke530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.69
WIDIA 15186 Käsihana # 4-40unc päällystämätön | AD6TXL 4AHL5 15186Pohjaaminen530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.74
WIDIA 15209 Hand Tap #5-40unc Päällystämätön | AD6TXN 4AHL7 15209kynttilä530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.57
WIDIA 15210 käsinapautus # 5-40unc päällystämätön | AD6TXP 4AHL8 15210Pistoke530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.55
WIDIA 15211 Käsihana # 5-40unc päällystämätön | AD6TXQ 4AHL9 15211Pohjaaminen530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€13.09
WIDIA 15237 Käsihana # 6-32unc päällystämätön | AD6TXT 4AHM1 15237kynttilä5305311 / 16 "UNC2"32H3€10.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14221 Käsihana 7/16-14 unc Päällystämätön
€26.97 / yksikkö