Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6DAA9 Ilmasylinteri 3 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE8GJB

SPEEDAIRE 6DAA9 ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 5 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8GJB Malli: 6DAA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka1-1 / 2 "-12
Kokonaispituus13.37 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko5/8 "-18 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti5"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CPV2 ilmasylinteri 3 tuuman reikä 6 tuuman isku | AE8EEK 6CPV214.37 "6"€333.68
SPEEDAIRE 6DAA7 Ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 3 tuuman iskunpituus | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"€301.15
SPEEDAIRE 6DAA8 Ilmasylinteri 3 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8GJA 6DAA812.37 "4"€309.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6DAA9 ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 5 tuuman isku
€318.27 / yksikkö