Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 13324 Spiraalikärkihana 7/16-20unf Päällystämätön | AD6UFP 4AKK7

WIDIA 13324 Spiraalikärkihana 7/16-20unf Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UFP Malli: 13324Ristiviite: 4AKK7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5301
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.156 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 13208 Spiraalihana # 2-56unc päällystämätön | AD6UEY 4AKH2 13208UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€23.53
WIDIA 13213 spiraalikärkihana # 3-48unc päällystämätön | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€16.29
WIDIA 13219 Spiraalihana # 4-40unc päällystämätön | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€13.77
WIDIA 13225 Spiraalihana # 5-40unc päällystämätön | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€13.05
WIDIA 13232 Spiral Point Tap # 6-32unc päällystämätön | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€12.39
WIDIA 13242 Spiraalihana # 8-32unc päällystämätön | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WIDIA 13251 Spiraalihana # 10-24unc päällystämätön | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€12.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 13324 Spiraalikärkihana 7/16-20unf Päällystämätön
€25.38 / yksikkö