Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 13208 Spiraalihana # 2-56unc päällystämätön | AD6UEY 4AKH2

WIDIA 13208 Spiraalikärkihana #2-56unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UEY Malli: 13208Ristiviite: 4AKH2
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
€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5301
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.75 "
Piki56
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#2
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 13213 spiraalikärkihana # 3-48unc päällystämätön | AD6UEZ 4AKH3 13213UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€16.29
WIDIA 13219 Spiraalihana # 4-40unc päällystämätön | AD6UFA 4AKH4 13219UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€13.77
WIDIA 13225 Spiraalihana # 5-40unc päällystämätön | AD6UFB 4AKH5 13225UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€13.05
WIDIA 13232 Spiral Point Tap # 6-32unc päällystämätön | AD6UFC 4AKH6 13232UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€12.39
WIDIA 13242 Spiraalihana # 8-32unc päällystämätön | AD6UFD 4AKH7 13242UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WIDIA 13251 Spiraalihana # 10-24unc päällystämätön | AD6UFE 4AKH8 13251UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€12.40
WIDIA 13257 Spiraalihana # 10-32unf Päällystämätön | AD6UFF 4AKH9 13257UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€12.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 13208 Spiraalikärkihana #2-56unc Päällystämätön
€23.53 / yksikkö