Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 11805 Pipe Tap 3/4-14npt Uncoated | AD7VWM 4GT66

WIDIA 11805 Putkihana 3/4-14npt Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD7VWM Malli: 11805Ristiviite: 4GT66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero7320
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 16201 putkihana 1 / 16-27npt päällystämätön | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€51.28
WIDIA 16204 -putkihana 1 / 8-27npt päällystämätön | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€47.97
WIDIA 16205 Pipe Tap 1/8-27npt Päällystämätön | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€42.93
WIDIA 16212 putkihana 1 / 4-18npt päällystämätön | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€50.81
WIDIA 16217 putkihana 3 / 8-18npt päällystämätön | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€63.59
WIDIA 16222 Putkihana 1 / 2-14npt päällystämätön | AD6UFY 4AKL5 16222532043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€105.21
WIDIA 16227 putkihana 3 / 4-14npt päällystämätön | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€158.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 11805 Putkihana 3/4-14npt Päällystämätön
€141.57 / yksikkö