Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 16217 putkihana 3 / 8-18npt päällystämätön | AD6UFX 4AKL4

WIDIA 16217 Putkihana 3/8-18npt Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UFX Malli: 16217Ristiviite: 4AKL4
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
€63.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5320
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Piki18
Varsi Dia.0.7 "
Koko3 / 8 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 16201 putkihana 1 / 16-27npt päällystämätön | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€51.28
WIDIA 16204 -putkihana 1 / 8-27npt päällystämätön | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€47.97
WIDIA 16205 Pipe Tap 1/8-27npt Päällystämätön | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€42.93
WIDIA 16212 putkihana 1 / 4-18npt päällystämätön | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€50.81
WIDIA 16222 Putkihana 1 / 2-14npt päällystämätön | AD6UFY 4AKL5 16222532043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€105.21
WIDIA 16227 putkihana 3 / 4-14npt päällystämätön | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€158.52
WIDIA 16232 -putkihana 1-11-1 / 2npt päällystämätön | AD6UGA 4AKL7 16232532053.75 "11.51.125 "1"1.75 "€210.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 16217 Putkihana 3/8-18npt Päällystämätön
€63.59 / yksikkö