Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 135488 Cut Resistant Gloves Uncoated Unlined | AF8YHV 29JG61

WHIZARD 135488 Viillonkestävät Käsineet Päällystämättömät Vuoraamattomat

Varastossa
Tuote: AF8YHV Malli: 135488Ristiviite: 29JG61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit0
ANSI Leikatut grammat0
ANSI Punktio Newtonit0
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliKorkean suorituskyvyn kuidut ja ruostumaton teräs
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliKorkean suorituskyvyn kuidut ja ruostumaton teräs
SormityyliKoko
Mitata7
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliKorkean suorituskyvyn kuidut ja ruostumaton teräs
LävistyskestäväEi
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6116938800

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 135488 Viillonkestävät Käsineet Päällystämättömät Vuoraamattomat
€32.47 / yksikkö