Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostaatin linjajännite | AB9MVL 2E734

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostaatin verkkojännite

Varastossa
Tuote: AB9MVL Malli: 1A10-651Ristiviite: 2E734

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriRusketus
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V8A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V8A
Ohjausalue36 astetta 90 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V8A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V4A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V48A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V24A
Syvyys2.125 "
Ero1.5-astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC4A
Korkeus5.125 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V8A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V4A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V48A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V24A
AsennustyyppiPystysuora
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiVäriOhjausalueJännitealueLeveysSyvyysEroKorkeusHinta
WHITE-RODGERS 1687-9 Termostaatin kaukolamppu | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTHarmaa-30 - 90 astetta F120 - 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 astetta 40 astetta F5.375 "€125.21
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostaatin linjajännite | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTRusketus36 astetta 90 astetta F120 - 240 VAC2.875 "2.125 "1.5-astetta F5.125 "€180.38
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostaatin linjajännite | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBeige40 astetta 85 astetta F120 - 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 astetta F4.5 "€46.21
WHITE-RODGERS 1A66-641 Termostaatin Dpst-kytkin | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBeige40 astetta 85 astetta F240 - 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 astetta F4.5 "€60.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostaatin verkkojännite
€127.59 / yksikkö