DIVERSITECH ACP36362 Tarvikesarja 36 x 36 x 2 tuuman syvyys | AC9KLE 3HAE2

DIVERSITECH ACP36362 varustetyyny 36 x 36 x 2 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AC9KLE Malli: ACP36362Ristiviite: 3HAE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta tyyny
Syvyys2"
Pituus36 "
TyyppiVarustustyyny, muovi / kumi
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)93.22
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
DIVERSITECH ACP36363 Varustepehmuste 36 x 36 x 3 tuuman syvyys | AC9KLF 3HAE3 AKT363633"36 "€117.01
DIVERSITECH ACP36483 Varustetyyny 36 x 48 x 3 tuuman syvyys | AC9KLG 3HAE4 AKT364833"48 "€156.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACP36362 varustetyyny 36 x 36 x 2 tuumaa syvyys
€88.69 / yksikkö