Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektroninen lämpötilan säätö 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektroninen lämpötilansäätö 24-240v

Varastossa
Tuote: AD4YMT Malli: 16E09-101Ristiviite: 44R204

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
Kapillaaripituus7-1 / 2 "
VäriHarmaa
Ohjausalue-40 - 220 astetta F
Syvyys2-9 / 16 "
Ero1 astetta 30 astetta F
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus6.75 "
Tulojännite24 - 240 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
AsennustyyppiPystysuora
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä2
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen2"
Anturin tyyppiNCT
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Asetukset päivässä1
Jännitealue24 - 240 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueHinta
WHITE-RODGERS 1609-101 Lämpötilan säätö | AB3BAR 1RC43 1609-101Pölytiivis NEMA 1Sulje RiseSPST120 - 240 VAC€117.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektroninen lämpötilansäätö 24-240v
€128.38 / yksikkö