Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1609-101 Lämpötilan säätö | AB3BAR 1RC43

WHITE-RODGERS 1609-101 Lämpötilan säädin

Varastossa
Tuote: AB3BAR Malli: 1609-101Ristiviite: 1RC43

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriHarmaa
Kotelon tyyppiPölytiivis NEMA 1
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC4.9A
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V29.4A
Kytkinten lukumäärä1
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue120 - 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueHinta
WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektroninen lämpötilan säätö 24-240v | AD4YMT 44R204 16E09-101NEMA 1Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC€128.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1609-101 Lämpötilan säädin
€117.71 / yksikkö