Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 152-9 Termostaatin linjajännite | AB9MTP 2E369

WHITE-RODGERS 152-9 Termostaatin linjajännite

Varastossa
Tuote: AB9MTP Malli: 152-9Ristiviite: 2E369

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€261.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V25A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue55 astetta 85 astetta F
Syvyys2.5 "
Ero2-astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC7A
Korkeus6"
Induktiiviset ampeerit @ 120 V14A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V7A
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyppiPystysuora
Kytkinten lukumäärä1
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys2-astetta F
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueEroHinta
WHITE-RODGERS 152-10 Termostaatin linjajännite | AB9MUJ 2E477 152-1040-90 astetta F3-astetta F€258.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 152-9 Termostaatin linjajännite
€261.23 / yksikkö