Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1311-102 Venttiilialue 3/4 In | AB9MRK 2E163

WHITE-RODGERS 1311-102 venttiilivyöhyke 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MRK Malli: 1311-102Ristiviite: 2E163

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin23.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys2-5 / 8 "
SähköliitännätTerminaalikortti
Korkeus5.625 "
Max. Vesilämpötila.240 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine50
TyyppiNC
Jännite24
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoKorkeusHinta
WHITE-RODGERS 1311-103 Venttiilialue 1 sisään | AB9MRL 2E164 1311-10337.0Hiki 1 "5.875 "€269.06
WHITE-RODGERS 1361-102 Moottoroitu vyöhykeventtiili 3/4 sisään | AD4YMP 44R201 1361-10223.5Hiki 3/4 "5.625 "€309.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1311-102 venttiilivyöhyke 3/4 tuumaa
€230.34 / yksikkö