Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1361-102 Moottoroitu vyöhykeventtiili 3/4 sisään | AD4YMP 44R201

WHITE-RODGERS 1361-102 moottoroitu vyöhykeventtiili 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4YMP Malli: 1361-102Ristiviite: 44R201
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
€309.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin23.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys2-5 / 8 "
SähköliitännätTerminaalikortti
Korkeus5.625 "
Max. Vesilämpötila.240 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine50
tekniset tiedotAvaa 45 sekuntia, sulkeutuu 60 sekuntia
TyyppiNC
Jännite24
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilivarsi, sisäänrakennetut apukoskettimet, moottori voidaan irrottaa tyhjentämättä järjestelmää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoKorkeusHinta
WHITE-RODGERS 1311-102 Venttiilialue 3/4 In | AB9MRK 2E163 1311-10223.5Hiki 3/4 "5.625 "€230.34
WHITE-RODGERS 1311-103 Venttiilialue 1 sisään | AB9MRL 2E164 1311-10337.0Hiki 1 "5.875 "€269.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1361-102 moottoroitu vyöhykeventtiili 3/4 tuumaa
€309.26 / yksikkö