Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOINEN SALAMA W11002010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia manteli | AH4FEC 34FW70

WHITE LIGHTNING W11002010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia mantelia

Varastossa
Tuote: AH4FEC Malli: W11002010Ristiviite: 34FW70
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
€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilkitä
LiimatyyppiTilkitä
Käyttöaika10 min.
pohjaAkryyli
VäriManteli
VäriperheTanskalaiset
KonttiKasetti
Kuiva-aika2 hr.
LeimahduspisteEi määritelty
Käytettäväksi päälläBetoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puu
Täysi parannuskeino7 päivää
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusTurvallisempi valinta, täyttää Yhdysvaltain EPA: n turvallisempia tuotestandardeja
Suorituskyky Temp. Alue-30 - 180 astetta F
Koko10.0 oz.
Tietty painovoima1.55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 18 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 40 - 180 astetta F
    • Ominaisuudet: Halkeamankestävä, Joustava, Sisätiloissa, Homeenkestävä, Ulkona, Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheKuiva-aikaKäytettäväksi päälläeräKokoHinta
VALKOINEN VALAISU W70100010 Rakennusliima Latex 9 unssia valkoinen | AH4FDV 34FW63 W7010001010 min.ValkoinenValkopyykki10 min.Keraaminen, betoni, muuraus, metalli, muovi, puuRakenneliima9.0 oz.€14.11
VALKOINEN VALAISIN W11000010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia erittäin valkoinen | AH4FDY 34FW66 W1100001010 min.Super valkoinenValkopyykki2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€10.68
VALKOINEN VALAISIN W11001010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia kirkas | AH4FDZ 34FW67 W1100101010 min.Poista valintatyhjentää2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.22
VALKOINEN VALAISIN W11004010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia harmaa | AH4FEA 34FW68 W1100401010 min.HarmaaGrays2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.22
VALKOINEN VALAISIN W11005010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia musta | AH4FEB 34FW69 W1100501010 min.Mustamustat2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.60
VALKOINEN SALAMA W11006010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia setri | AH4FED 34FW71 W1100601011 min.SetriBrowns3 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE LIGHTNING W11002010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia mantelia
€12.22 / yksikkö