Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOINEN VALAISU W70100010 Rakennusliima Latex 9 unssia valkoinen | AH4FDV 34FW63

WHITE LIGHTNING W70100010 Rakennusliima Lateksi 9 unssia valkoista

Varastossa
Tuote: AH4FDV Malli: W70100010Ristiviite: 34FW63

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenneliima
LiimatyyppiTilkitä
Käyttöaika10 min.
pohjaAkryyli
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiKasetti
Kuiva-aika10 min.
LeimahduspisteEi määritelty
Käytettäväksi päälläKeraaminen, betoni, muuraus, metalli, muovi, puu
Täysi parannuskeino3 päivää
Suorituskyky Temp. Alue-20 - 220 astetta F
Koko9.0 oz.
Tietty painovoima1.39

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 2 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 40 - 150 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, kutistumiskestävä, vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriVäriperheKuiva-aikaKäytettäväksi päälläeräKokoHinta
VALKOINEN VALAISIN W11000010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia erittäin valkoinen | AH4FDY 34FW66 W1100001010 min.Super valkoinenValkopyykki2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.34
VALKOINEN VALAISIN W11001010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia kirkas | AH4FDZ 34FW67 W1100101010 min.Poista valintatyhjentää2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.72
VALKOINEN VALAISIN W11004010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia harmaa | AH4FEA 34FW68 W1100401010 min.HarmaaGrays2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.72
VALKOINEN VALAISIN W11005010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia musta | AH4FEB 34FW69 W1100501010 min.Mustamustat2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.72
VALKOINEN SALAMA W11002010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia manteli | AH4FEC 34FW70 W1100201010 min.ManteliTanskalaiset2 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.72
VALKOINEN SALAMA W11006010 Elastomeerinen akryylitiiviste 10 unssia setri | AH4FED 34FW71 W1100601011 min.SetriBrowns3 hr.Betoni, lasi, muuraus, metalli, muovi, puuTilkitä10.0 oz.€12.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE LIGHTNING W70100010 Rakennusliima Lateksi 9 unssia valkoista
€14.11 / yksikkö