Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121096 Horn Strobe 12/24VDC Valkoinen/NoLTR 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZZ 38GV33

WHEELOCK PRODUCTS CN121096 Horn Strobe 12/24VDC valkoinen/NoLTR 5-15/64 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZZ Malli: CN121096Ristiviite: 38GV33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe
Ampeeria0.37
VäriValkoinen, ei LTR
desibeliä68 - 96 dB @ 10 jalkaa, 79 - 101 dB @ 10 jalkaa.
Syvyys2.187 "
Korkeus5 15 / 64 "
KoteloMuovi
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite12/24 VDC
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK TUOTTEET CN121083 Horn Strobe 12/24VDC Punainen 5-15/64 tuumaa Korkeus 8CD | AH8CZK 38GV20 CN1210830.37punainen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€110.03
WHEELOCK PRODUCTS CN121085 Horn Strobe 12/24VDC Valkoinen 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZM 38GV22 CN1210850.37Valkoinen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€110.03
WHEELOCK PRODUCTS CN121087 Horn Strobe 12/24VDC Punainen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZP 38GV24 CN1210870.38punainen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€114.63
WHEELOCK PRODUCTS CN121089 Horn Strobe 12/24VDC Valkoinen 6-11/16 tuumaa Korkeus | AH8CZR 38GV26 CN1210890.38Valkoinen2.625 "6 11 / 16 "Katto6 11 / 16 "€114.63
WHEELOCK PRODUCTS CN121095 Horn Strobe 12/24VDC Punainen/NoLTR 5-15/64 tuumaa Korkeus | AH8CZY 38GV32 CN1210950.37Punainen, ei LTR2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€121.83
WHEELOCK PRODUCTS CN121097 Horn Strobe 12/24VDC Red Alert 8CD | AH8DAA 38GV34 CN1210970.37punainen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€114.59
WHEELOCK PRODUCTS CN121098 Horn Strobe 12/24VDC Valkoinen 5-15/64 tuuman korkeushälytys | AH8DAB 38GV35 CN1210980.37Valkoinen2.187 "5 15 / 64 "Seinä4.5 "€114.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121096 Horn Strobe 12/24VDC valkoinen/NoLTR 5-15/64 tuumaa korkeus
€121.83 / yksikkö