Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZB 38GV12

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZB Malli: CN121075Ristiviite: 38GV12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Väripunainen
desibeliä72 - 83 dB @ 10 jalkaa, 74 - 85 dB @ 10 jalkaa.
Syvyys2-29 / 32 "
Korkeus5.125 "
KoteloMetalli
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8165
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121076 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZC 38GV13 CN121076Valkoinen5.125 "Seinä5.125 "€64.47
WHEELOCK PRODUCTS CN121077 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZD 38GV14 CN121077punainen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€26.78
WHEELOCK PRODUCTS CN121078 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZE 38GV15 CN121078Valkoinen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus
€56.37 / yksikkö