Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee Low Lead Messinki 650 Psi | AF7EXR 20XN24

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee matalalyijyinen messinki 650 Psi

Varastossa
Tuote: AF7EXR Malli: 704045-1008Ristiviite: 20XN24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaara Tee
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine650 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-0406 Branch Tee Low Lead Messinki 1000 Psi | AF7EXQ 20XN23 704045-04061000 psi3 / 8 "1 / 4 "€32.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704045-1008 Branch Tee matalalyijyinen messinki 650 Psi
€52.13 / yksikkö