Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121076 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZC 38GV13

WHEELOCK PRODUCTS CN121076 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZC Malli: CN121076Ristiviite: 38GV13
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
€64.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
VäriValkoinen
desibeliä87
Syvyys2-29 / 32 "
Korkeus5.125 "
KoteloMetalli
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZB 38GV12 CN121075punainen5.125 "Seinä5.125 "€56.37
WHEELOCK PRODUCTS CN121077 Kaiutin 25/70 Vrms Punainen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZD 38GV14 CN121077punainen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€37.47
WHEELOCK PRODUCTS CN121078 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZE 38GV15 CN121078Valkoinen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€46.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121076 Kaiutin 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus
€64.47 / yksikkö