Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 965 hylsysarja 1/2 tuuman käyttölaite 3 kpl | AC7LLW 38L064

WHEELER-REX 965 kantasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC7LLW Malli: 965Ristiviite: 38L064

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä3
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
WHEELER-REX 960 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"€372.83
WHEELER-REX 962 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€368.21
WHEELER-REX 963 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"€586.85
WHEELER-REX 964 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€396.98
WHEELER-REX 966 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€412.51
WHEELER-REX 940 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLY 38L066 9403metrinen19, 22, 24 mm€357.30
WHEELER-REX 941 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLZ 38L067 9414metrinen19, 22, 24, 30 mm€455.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 965 kantasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl
€369.35 / yksikkö