WHEELER-REX 963 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLU 38L062

WHEELER-REX 963 kantasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC7LLU Malli: 963Ristiviite: 38L062

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€660.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä4
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
WHEELER-REX 960 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"€422.80
WHEELER-REX 962 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€417.56
WHEELER-REX 964 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€441.58
WHEELER-REX 965 hylsysarja 1/2 tuuman käyttölaite 3 kpl | AC7LLW 38L064 9653SAE7/8, 1-1/16, 1-1/4"€415.41
WHEELER-REX 966 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€453.98
WHEELER-REX 940 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLY 38L066 9403metrinen19, 22, 24 mm€405.18
WHEELER-REX 941 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLZ 38L067 9414metrinen19, 22, 24, 30 mm€512.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 963 kantasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl
€660.02 / yksikkö