WHEELER-REX 950 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 6 kpl | AC7LMB 38L069

WHEELER-REX 950 kantasarja 1/2 tuuman asema 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC7LMB Malli: 950Ristiviite: 38L069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatHinta
WHEELER-REX 960 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"€422.80
WHEELER-REX 962 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€417.56
WHEELER-REX 963 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"€660.02
WHEELER-REX 964 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€441.58
WHEELER-REX 965 hylsysarja 1/2 tuuman käyttölaite 3 kpl | AC7LLW 38L064 9653SAE7/8, 1-1/16, 1-1/4"€415.41
WHEELER-REX 966 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€453.98
WHEELER-REX 940 -rasiasarja 1/2 tuuman asema 3 kpl | AC7LLY 38L066 9403metrinen19, 22, 24 mm€405.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 950 kantasarja 1/2 tuuman asema 6 kpl
€675.28 / yksikkö