Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 948 hylsy 1/2 tuuman vetolaite 27 mm 6-syvä | AC7LML 38L078

WHEELER-REX 948 Kanta 1/2 tuuman vetolaite 27 mm 6 pisteen syvyys

Varastossa
Tuote: AC7LML Malli: 948Ristiviite: 38L078
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
€108.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko27mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WHEELER-REX 947 hylsy 1/2 tuuman asema 17 mm 6 pisteen syvä | AC7LMG 38L074 9476"17mm€78.53
WHEELER-REX 943 hylsy 1/2 tuuman 19 mm: n 6-syväinen | AC7LMH 38L075 9436"19mm€82.23
WHEELER-REX 944 hylsy 1/2 tuuman veto 22 mm 6 pisteen syvä | AC7LMJ 38L076 9446.25 "22mm€91.39
WHEELER-REX 945 hylsy 1/2 tuuman 24 mm: n 6-pisteinen syvä | AC7LMK 38L077 9456.25 "24mm€93.37
WHEELER-REX 946 hylsy 1/2 tuuman 30 mm 6-syväinen | AC7LMM 38L079 9466.5 "30mm€106.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 948 Kanta 1/2 tuuman vetolaite 27 mm 6 pisteen syvyys
€108.19 / yksikkö