Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 220234 Vaihtoreitittimen kärjestä nopea teräs 3/8 tuuman varsi AC7LKG 38L023

WHEELER-REX 220234 Vaihtojyrsimen teräkokoonpano nopea teräs 3/8 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AC7LKG Malli: 220234Ristiviite: 38L023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,225.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoreititinbitti
MateriaaliHSS
Tyyppi3/8 "varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8466920080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WHEELER-REX 220041 Vaihtoreitittimen kärjen kovametalli 3/8-varsi | AC7LKH 38L024 220041karbidi€2,451.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 220234 Vaihtojyrsimen teräkokoonpano nopea teräs 3/8 tuuman varsi
€1,225.52 / yksikkö