Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W870918 vain elektroninen pipetti 2 ml | AF7YAY 23NA70

WHEATON W870918 Vain elektroninen pipetti 2 ml

Varastossa
Tuote: AF7YAY Malli: W870918Ristiviite: 23NA70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,521.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen pipetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)4.8
Laivan pituus (cm)31.39
Laivan leveys (cm)16.79
HS-koodi9028200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W870902 Vain elektroninen pipetti 2ul | AF7YAN 23NA61 W870902€1,443.79
WHEATON W870904 Vain elektroninen pipetti 10ul | AF7YAP 23NA62 W870904€1,443.79
WHEATON W870906 Vain elektroninen pipetti 10ul | AF7YAQ 23NA63 W870906€1,443.79
WHEATON W870908 Vain elektroninen pipetti 20ul | AF7YAR 23NA64 W870908€1,453.82
WHEATON W870910 Vain elektroniset pipetit 50ul | AF7YAT 23NA65 W870910€1,443.79
WHEATON W870912 Vain elektroninen pipetti 100ul | AF7YAU 23NA66 W870912€1,443.79
WHEATON W870914 Vain elektroninen pipetti 200ul | AF7YAV 23NA67 W870914€1,443.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W870918 Vain elektroninen pipetti 2 ml
€1,521.29 / yksikkö