Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 695 Riveters Tape Keltainen 1 tuuma x 36yd, 36 Pk | AB9HRE 2DEE9

3M 695 Riveters Tape Yellow 1 tuumaa x 36yd, 36 pk

Varastossa
Tuote: AB9HRE Malli: 695Ristiviite: 2DEE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,809.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittiteippi
Tartunnan lujuus15 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
Pituus36 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.-20 - 120 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus8 paunaa / tuumaa
Paksuus3.3 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 695 Riveters Tape Yellow 1 tuumaa x 36yd, 36 pk
€1,809.83 / yksikkö