STANLEY VIDMAR RP1152AL siirrettävä työpöydän kaappi 27-3 / 4 tuuman pituus | AD8GDU 4KC81

STANLEY VIDMAR RP1152AL siirrettävä työpöytäkaappi, pituus 27-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GDU Malli: RP1152ALRistiviite: 4KC81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,343.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntö lukolla, (2) Jäykkä
VäriKirkas sininen
Laatikon syvyys25.125 "
Laatikon korkeus2-1/4, 3, 3-7/8, 7"
Laatikon kuormitusluokitus400 lb
Laatikon leveys25.125 "
KahvaKyllä
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus27.75 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.45
Laivan korkeus (cm)121.67
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
STANLEY VIDMAR RP1150AL siirrettävä työpöydän kaappi 21-3 / 8 tuuman pituus | AD8GDL 4KC71 RP1150AL18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€3,099.13
STANLEY VIDMAR RP1151AL siirrettävä työpöydän kaappi 30 tuuman leveys | AD8GDW 4KC83 RP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€3,165.41
STANLEY VIDMAR RP1421AL siirrettävä työpöydän kaappi 27-3 / 4 tuuman pituus | AD9NJF 4TT08 RP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€3,102.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1152AL siirrettävä työpöytäkaappi, pituus 27-3/4 tuumaa
€3,343.45 / yksikkö