Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W651702-B Pakastelaatikko Sininen Pk 10 | AG6UDW 48H496

WHEATON W651702-B Pakastinlaatikko Sininen Pk 10

Varastossa
Tuote: AG6UDW Malli: W651702-BRistiviite: 48H496

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastinlaatikko
Värisininen
Omistaa25 sisäisesti tai ulkoisesti kierteistä kryogeenistä injektiopulloa
Maks. Lämpötila Alue (F)80 astetta C
Min. Lämpötila Luokitus-156 astetta C
Kokonaiskorkeus2.09 "
Kokonaispituus2.95 "
kokonaisleveys2.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)8.41
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WHEATON W651703-B Pakastelaatikko Sininen Pk 10 | AG6UEC 48H503 W651703-B81 ulkokierteiset kryogeeniset injektiopullot5.2 "5.2 "€227.98
WHEATON W651704-B pakastelaatikko Blue Pk 10 | AG6UEJ 48H509 W651704-B100 sisäkierteistä kryogeenista injektiopulloa5.2 "5.2 "€227.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W651702-B Pakastinlaatikko Sininen Pk 10
€185.61 / yksikkö