Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224695 Näytepullo, keltainen, 2 ml PK 60 PTFE-päällystettyä kumia | AG6UGF 48H686

WHEATON W224695 Näytepullo keltainen 2 ml PK 60 PTFE päällystetty kumi

Varastossa
Tuote: AG6UGF Malli: W224695Ristiviite: 48H686

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko2mL
Sulkeva vuoriPTFE-pinnoitettu kumi
SulkumateriaaliKiinteä yläosa, musta fenolihattu
VäriKeltainen
Halkaisija12mm
Korkeus38mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pakattu polystyreenikoteloon, jossa on väliseinät, vaahtomuoviset lisäosat ja aakkosnumeerinen indeksointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
WHEATON W224695 Ampullipullonruskea 2 ml PK 60 PTFE-pinnoitettua kumia | AG6UFX 48H672 W2246952mL12mm38mm8-425€213.87
WHEATON W224696 Näytepullo keltainen 4 ml PK 40 PTFE-pinnoitettua kumia | AG6UFY 48H673 W2246964mL15mm48mm13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224696 Näytepullo, keltainen, 4 ml PK 40 PTFE-päällystettyä kumia | AG6UGG 48H687 W2246964mL15mm48mm13-425-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224695 Näytepullo keltainen 2 ml PK 60 PTFE päällystetty kumi
€204.04 / yksikkö