WHEATON W224696 Näytepullo, keltainen, 4 ml PK 40 PTFE-päällystettyä kumia | AG6UGG 48H687

WHEATON W224696 Näytepullo keltainen 4 ml PK 40 PTFE päällystetty kumi

Tuote: AG6UGG Malli: W224696Ristiviite: 48H687

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko4mL
Sulkeva vuoriPTFE-pinnoitettu kumi
SulkumateriaaliKiinteä yläosa, musta fenolihattu
VäriKeltainen
Halkaisija15mm
Korkeus48mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pakattu polystyreenikoteloon, jossa on väliseinät, vaahtomuoviset lisäosat ja aakkosnumeerinen indeksointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
WHEATON W224695 Ampullipullonruskea 2 ml PK 60 PTFE-pinnoitettua kumia | AG6UFX 48H672 W2246952mL12mm38mm8-425€196.55
WHEATON W224696 Näytepullo keltainen 4 ml PK 40 PTFE-pinnoitettua kumia | AG6UFY 48H673 W2246964mL15mm48mm13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON W224695 Näytepullo, keltainen, 2 ml PK 60 PTFE-päällystettyä kumia | AG6UGF 48H686 W2246952mL12mm38mm8-425€187.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224696 Näytepullo keltainen 4 ml PK 40 PTFE päällystetty kumi