WHEATON W224694 Näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGJ 48H689

WHEATON W224694 Näytepullo 4 ml Pk 40

Tuote: AG6UGJ Malli: W224694Ristiviite: 48H689

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko4mL
Sulkeva vuoriPTFE-pinnoitettu kumi
SulkumateriaaliKiinteä yläosa, musta fenolihattu
VäriPoista valinta
Halkaisija15mm
Korkeus48mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pakattu polystyreenikoteloon, jossa on väliseinät, vaahtomuoviset lisäosat ja aakkosnumeerinen indeksointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 224802 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFA 48H650 224802-Poista valinta15mm45mmBorosilkaattilasi13-425€157.16
WHEATON 224812 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFG 48H656 224812-Keltainen15mm45mmBorosilkaattilasi13-425€181.99
WHEATON 224822 Näytepullo 4 ml Pk 200 | AG6UFK 48H659 224822-Poista valinta17mm38mmBorosilkaattilasi15-425€181.94
WHEATON 224952 näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGC 48H679 224952Avoin musta fenolihattuPoista valinta15mm48mmBorosilkaattilasi13-425€129.05
WHEATON W224955 näytepullo 4ml Pk 40 | AG6UGE 48H683 W224955Avoin musta fenolihattuKeltainen15mm48mmBorosilkaattilasi13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224882 näytepullo 4ml Pk 144 | AG6UJC 48H807 224882Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta15mm48mmBorosilikaattilasi, tyyppi I13-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224982 Näytepullo 4ml Pk 144 | AG6UJJ 48H813 224982Kiinteä yläosa musta fenolinenKeltainen15mm48mmBorosilikaattilasi, tyyppi I13-425€165.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224694 Näytepullo 4 ml Pk 40