Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 900301 Lasimaalausastia - 3 kpl pakkaus AF4NDV 9CVA6

WHEATON 900301 Lasinvärjäysastia – 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4NDV Malli: 900301Ristiviite: 9CVA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäysastia
Syvyys70mm
Korkeus88mm
MateriaaliLasi
Koko118 P x 88 L x 70 S mm
Leveys118mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKokoLeveysHinta
WHEATON 900200 liukuvärjättävä lasilasi 95 x 76 x 64 mm - 6 kpl pakkaus | AF6AHY 9U808 900200649595 P x 76 L x 64 S mm76€875.86
WHEATON 900201 Värjäysastia, 3Pk | CJ3MVR 49WF28 900201----€179.26
WHEATON 900401 Värjäysastia, 3Pk | CJ3MVT 49WF36 900401----€494.55
WHEATON 900170 Värjäysastia, 6Pk | CJ3MVU 49WF27 900170----€301.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900301 Lasinvärjäysastia – 3 kpl pakkaus
€383.08 / yksikkö