WHEATON 900200 liukuvärjättävä lasilasi 95 x 76 x 64 mm - 6 kpl pakkaus | AF6AHY 9U808

WHEATON 900200 Liukuvärjäysastian lasi 95 x 76 x 64 mm - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6AHY Malli: 900200Ristiviite: 9U808

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäysastia
Koko10-20 dioja
Syvyys64
Korkeus95
MateriaaliLasi
Koko95 P x 76 L x 64 S mm
Leveys76

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKokoLeveysHinta
WHEATON 900301 Lasimaalausastia - 3 kpl pakkaus AF4NDV 9CVA6 90030170mm88mm118 P x 88 L x 70 S mm118mm€383.08
WHEATON 900201 Värjäysastia, 3Pk | CJ3MVR 49WF28 900201----€179.26
WHEATON 900401 Värjäysastia, 3Pk | CJ3MVT 49WF36 900401----€494.55
WHEATON 900170 Värjäysastia, 6Pk | CJ3MVU 49WF27 900170----€301.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900200 Liukuvärjäysastian lasi 95 x 76 x 64 mm - 6 kpl pakkaus
€875.86 / yksikkö