OIL-DRI L90894 vuotosarja 17 gallonan Hazmat | AE6KZB 5TR26

OIL-DRI L90894 Spill Kit 17 Gallon Hazmat

Varastossa
Tuote: AE6KZB Malli: L90894Ristiviite: 5TR26

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
Säiliön koko20 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.17 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90765 vuotosarja 65 gallonan Hazmat tölkki | AD7CQP 4DKV3 L9076565 gal.50 gal.€1,202.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90894 Spill Kit 17 Gallon Hazmat
€315.03 / yksikkö