Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 900254 Slide Rack 16-32 Slides - Pakkaus 3 | AF4JEK 8Y363

WHEATON 900254 Diateline 16-32 diaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JEK Malli: 900254Ristiviite: 8Y363

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline ja kahva
Koko16-32 dioja
MateriaaliLasi
Koko118 P x 88 L x 70 S mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7013999000
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON 900304 liukuteline ja kahva, 3 kpl | CJ3LMH 49WF34 900304€353.43
WHEATON 900404 liukuteline ja kahva, 3 kpl | CJ3LMJ 49WF38 900404€302.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900254 Diateline 16-32 diaa - 3 kpl pakkaus
€231.49 / yksikkö