Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 844062 Pullonpäällinen annostelija 0.4 ml - 5 ml

Varastossa
Tuote: AF7YCN Malli: 844062Ristiviite: 23NC08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€911.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon yläosan annostelija
tarkkuusAlle 0.35%
asteikko0.2mL
tilavuus0.4 - 5 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkotilavuusHinta
WHEATON 844064 Bottle Top Annostelija 1ml - 10ml | AB7KBY 23NC09 844064Alle 0.35%0.2mL1 - 10 ml€1,072.61
WHEATON 844068 Pullon yläosa-annostelija 1 ml - 30 ml | AB7KBZ 23NC10 844068Alle 0.35%1.0mL1 - 30 ml€1,359.09
WHEATON W844102 Lasipullon yläosa-annostelija, 2.5–25 ml, 1 ml Asteikko | AB7KCA 49WH94 W844102Alle +/- 1.1%0.5mL2.5 - 25 ml€1,033.23
WHEATON 844000 pullopohjan annostelija 0.25 - 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Alle +/- 1.8%0.05mL0.25-2 ml€1,012.28
WHEATON 844002 pullonkannen annostelija 1 - 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Alle +/- 1.3%0.1mL1-5 ml€862.06
WHEATON 844004 Pullon yläosa -annostelija 1-10 ml | AB7QCD 23Y324 844004Alle +/- 1.1%0.25mL1-10 ml€1,051.64
WHEATON W844055 Pullon yläosien annostelija 0.2 ml - 2 ml | AF7YCF 23NC01 W844055Alle 0.35%0.1mL0.2 - 2 ml€868.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 844062 Pullonpäällinen annostelija 0.4 ml - 5 ml
€911.19 / yksikkö