Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W844055 Pullon yläosien annostelija 0.2 ml - 2 ml | AF7YCF 23NC01

WHEATON W844055 Pullonpäällinen annostelija 0.2 ml - 2 ml

Varastossa
Tuote: AF7YCF Malli: W844055Ristiviite: 23NC01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€944.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon yläosan annostelija
tarkkuusAlle 0.35%
asteikko0.1mL
tilavuus0.2 - 2 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)13.49
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)14
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkotilavuusHinta
WHEATON 844064 Bottle Top Annostelija 1ml - 10ml | AB7KBY 23NC09 844064Alle 0.35%0.2mL1 - 10 ml€1,049.08
WHEATON 844068 Pullon yläosa-annostelija 1 ml - 30 ml | AB7KBZ 23NC10 844068Alle 0.35%1.0mL1 - 30 ml€1,327.25
WHEATON W844102 Lasipullon yläosa-annostelija, 2.5–25 ml, 1 ml Asteikko | AB7KCA 49WH94 W844102Alle +/- 1.1%0.5mL2.5 - 25 ml€1,124.25
WHEATON 844000 pullopohjan annostelija 0.25 - 2 ml | AB7QCB 23Y322 844000Alle +/- 1.8%0.05mL0.25-2 ml€936.25
WHEATON 844002 pullonkannen annostelija 1 - 5 ml | AB7QCC 23Y323 844002Alle +/- 1.3%0.1mL1-5 ml€938.00
WHEATON 844004 Pullon yläosa -annostelija 1-10 ml | AB7QCD 23Y324 844004Alle +/- 1.1%0.25mL1-10 ml€972.64
WHEATON W844056 Bottle Top Annostelija 0.2ml - 2ml | AF7YCG 23NC02 W844056Alle 0.35%0.1mL0.2 - 2 ml€1,033.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W844055 Pullonpäällinen annostelija 0.2 ml - 2 ml
€944.99 / yksikkö