Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 357538 Dounce Tissue Grinder 1 ml PK2

Varastossa
Tuote: AG9ZGX Malli: 357538Ristiviite: 23ND77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDounce-kudoshiomakone
Koko1mL
Pituus125mm
MateriaaliVähän uutettava borosilikaattilasi
Koko1mL
Putki Dia.11mm
Putken pituus48mm
PutkimateriaaliVähän uutettava borosilikaattilasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4808
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliKokoPutkimateriaaliHinta
WHEATON 357542 Dounce Tissue Grinder 7mL PK2 | AG9ZGY 23ND78 3575427mL175mmVähän uutettava borosilikaattilasi7mLVähän uutettava borosilikaattilasi€396.89
WHEATON 357544 Dounce Tissue Grinder 15mL PK2 | AG9ZGZ 23ND79 35754415mL210mmVähän uutettava borosilikaattilasi15mLVähän uutettava borosilikaattilasi€456.24
WHEATON 357546 Dounce Tissue Grinder 40mL PK2 | AG9ZHA 23ND80 35754640mL285mmVähän uutettava borosilikaattilasi40mLVähän uutettava borosilikaattilasi€567.89
WHEATON 357572 Dounce Tissue Grinder 7ml | AG9ZHB 23ND81 3575727mL171mm316 Ruostumaton teräs7mL316 Ruostumaton teräs€989.00
WHEATON 357574 Dounce Tissue Grinder 15 ml | AG9ZHC 23ND82 35757415mL171mm316 Ruostumaton teräs15mL316 Ruostumaton teräs€1,034.30
WHEATON 357576 Dounce Tissue Grinder 40 ml | AG9ZHD 23ND83 35757640mL171mm316 Ruostumaton teräs40mL316 Ruostumaton teräs€1,299.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 357538 Dounce Tissue Grinder 1 ml PK2
€360.49 / yksikkö