Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 357574 Dounce Tissue Grinder 15 ml

Varastossa
Tuote: AG9ZHC Malli: 357574Ristiviite: 23ND82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€992.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDounce-kudoshiomakone
Koko15mL
Pituus171mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko15mL
Putki Dia.35mm
Putken pituus114mm
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.65
Laivan leveys (cm)17.63
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusMateriaaliKokoPutkimateriaaliHinta
WHEATON 357538 Dounce Tissue Grinder 1mL PK2 | AG9ZGX 23ND77 3575381mL125mmVähän uutettava borosilikaattilasi1mLVähän uutettava borosilikaattilasi€346.07
WHEATON 357542 Dounce Tissue Grinder 7mL PK2 | AG9ZGY 23ND78 3575427mL175mmVähän uutettava borosilikaattilasi7mLVähän uutettava borosilikaattilasi€381.01
WHEATON 357544 Dounce Tissue Grinder 15mL PK2 | AG9ZGZ 23ND79 35754415mL210mmVähän uutettava borosilikaattilasi15mLVähän uutettava borosilikaattilasi€437.99
WHEATON 357546 Dounce Tissue Grinder 40mL PK2 | AG9ZHA 23ND80 35754640mL285mmVähän uutettava borosilikaattilasi40mLVähän uutettava borosilikaattilasi€545.17
WHEATON 357572 Dounce Tissue Grinder 7ml | AG9ZHB 23ND81 3575727mL171mm316 Ruostumaton teräs7mL316 Ruostumaton teräs€949.44
WHEATON 357576 Dounce Tissue Grinder 40 ml | AG9ZHD 23ND83 35757640mL171mm316 Ruostumaton teräs40mL316 Ruostumaton teräs€1,238.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 357574 Dounce Tissue Grinder 15 ml
€992.93 / yksikkö