Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 209546 Pullo vuotoa kestävä 60 Ml Pk72 | AF4ZGV 9RYN0

WHEATON 209546 Pullo Vuodonkestävä 60 Ml Pk72

Varastossa
Tuote: AF4ZGV Malli: 209546Ristiviite: 9RYN0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMuovi
Koko60mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija39mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus88mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko28 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209629 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3RZF 8CNV8 209629Keltainen500mLKeltainen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€617.47
WHEATON 209547 Suuri pullon suu - 72 kpl pakkaus AF3TTR 8CWA6 209547Luonnollinen125mLLuonnollinen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€328.20
WHEATON 209549 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3TTT 8CWA7 209549Luonnollinen500mLLuonnollinen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€480.26
WHEATON 209627 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Keltainen125mLKeltainen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€480.01
WHEATON 209048 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Luonnollinen250mLLuonnollinen61mm129mmKapea24 - 410 mm€361.90
WHEATON 209050 pullovuotoja kestävä 1000 ml - 24 kpl: n pakkaus | AF3TVG 8CWT6 209050Luonnollinen1,000mLLuonnollinen91mm210mmKapea38 - 430 mm€327.51
WHEATON 209628 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Keltainen250mLKeltainen61mm125mmLeveä43 - 410 mm€701.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209546 Pullo Vuodonkestävä 60 Ml Pk72
€346.29 / yksikkö