WHEATON 209549 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3TTT 8CWA7

WHEATON 209549 Pullo Vuodonkestävä 500 ml - Pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AF3TTT Malli: 209549Ristiviite: 8CWA7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliMuovi
Koko500mL
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija72mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus164mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
WHEATON 209629 Pullo vuotoa kestävä 500 ml - 48 kpl pakkaus | AF3RZF 8CNV8 209629Keltainen500mLKeltainen72mm164mmLeveä53 - 410 mm€617.47
WHEATON 209547 Suuri pullon suu - 72 kpl pakkaus AF3TTR 8CWA6 209547Luonnollinen125mLLuonnollinen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€328.20
WHEATON 209627 Pullo vuotoa kestävä 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Keltainen125mLKeltainen51mm98mmLeveä38 - 410 mm€480.01
WHEATON 209048 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Luonnollinen250mLLuonnollinen61mm129mmKapea24 - 410 mm€361.90
WHEATON 209050 pullovuotoja kestävä 1000 ml - 24 kpl: n pakkaus | AF3TVG 8CWT6 209050Luonnollinen1,000mLLuonnollinen91mm210mmKapea38 - 430 mm€327.51
WHEATON 209628 Pullo vuotoa kestävä 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Keltainen250mLKeltainen61mm125mmLeveä43 - 410 mm€701.51
WHEATON 209045 Pullo vuotoa kestävä 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Luonnollinen30mLLuonnollinen32mm69mmKapea20 - 410 mm€221.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209549 Pullo Vuodonkestävä 500 ml - Pakkaus 48
€480.26 / yksikkö