WG TRUCK 525-5-02 Alavaunun kuorma-auto, musta 24-1 / 8 tuuman leveys | AA6TNC 14V924

WG TRUCK 525-5-02 Kuorma-auton aluslaatikko, musta, leveys 24-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TNC Malli: 525-5-02Ristiviite: 14V924

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
Rungon materiaaliTeräs
VäriMusta
PeiteaineTeräs
Mitata16
LukitusmekanismiD-kahva
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Kokonaissyvyys12.375 "
Kokonaiskorkeus14.125 "
kokonaisleveys24.125 "
Tallennuskapasiteetti2.3 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)63.82
Laivan leveys (cm)33.97
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliVäriTallennuskapasiteettiPeiteaineMitataMateriaaliKokonaissyvyysHinta
WG TRUCK 662-0-02 Alavaunun kuorma-auto hopea 60-1 / 8 tuuman leveys | AA6TLT 14V887 662-0-0260.125 "Timanttipinta AlumiiniHopea20.0 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy24 "€1,780.22
WG TRUCK 622-0-02 Korin kuorma-auto hopea 24-1 / 8 tuuman leveys | AA6TNF 14V927 622-0-0224.125 "Timanttipinta AlumiiniHopea2.4 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy12.25 "€675.58
WG TRUCK 636-0-02 Korin kuorma-auto hopea 36-5 / 8 tuuman leveys | AA6TNG 14V928 636-0-0236.625 "Timanttipinta AlumiiniHopea6.5 cu. ft.Alumiini12Alumiininen timanttilevy18 "€1,175.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 525-5-02 Kuorma-auton aluslaatikko, musta, leveys 24-1/8 tuumaa
€650.50 / yksikkö